{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lécek száma | 5 pár | |
Szélesség | 2,5 mm | |
Magasság | 25 mm; 40 mm; 47 mm; 52 mm; 57 mm | |
Hossz | 200 mm | |
Termék fajtája | Párhuzamos alátétek |
Cikkszám | 366740 200 | |
EAN / GTIN | 4045197559418 |