Jeu de cales parallèles (5 paires) magnétiques 200 mm

Réf.: 366740 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de cales 5 paire
Largeur 2,5 mm
Hauteur 25 mm; 40 mm; 47 mm; 52 mm; 57 mm
Longueur 200 mm
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366740 200
EAN / GTIN 4045197559418

Description

Exécution:

Précision: tolérance de hauteur ±0,01 mm; tolérance de largeur ±0,02 mm.
Dureté: 60 HRC.
Cales rectifiées par paires.
Réduction de la durée de serrage pouvant aller jusqu'à 10 %.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Remarque(s):

Egalement disponible en longueurs de 50, 70, 100 et 150 mm.
Paires individuelles de cales parallèles livrables usine.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange