{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 210 mm | |
Hossz L | 95 mm | |
Szélesség B | 35 mm | |
Magasság H | 45 mm | |
Furattávolság a | 24 mm | |
Furattávolság b | 25 mm | |
Horonyszélesség D | 14 mm | |
Menet DIN 912 | M12 | |
Hozzávaló színkód | Schunk patronos erőbefogók és pofák | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313700 210 | |
EAN / GTIN | 4019208193670 | |
Gyártó száma | 1028185 |