{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 797 | |
Rombusz | igen | |
T-horony névleges méret | 28 mm | |
Menet G | M24 | |
Hossz L | 250 mm | |
Menethossz b | 150 mm | |
Keskeny kő szélessége a | 27,7 mm | |
Kő szélessége e | 44 mm | |
Magasság k | 18 mm | |
Termék fajtája | Horonycsavar |
Cikkszám | 375335 28X250 | |
EAN / GTIN | 4020772087111 | |
Gyártó száma | 87114 |