Neodímium mágneses befogótömb 200 mm

Cikkszám: 380870 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 200 mm
Szélesség 70 mm
Magasság 51 mm
Magasságtűrés + 0,5 / − 2 mm
Mágneses mező magassága 4 mm
Súly 4,2 kg
Névleges tapadóerő 180 N/cm2
Termék fajtája Mágnesasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 380870 200
EAN / GTIN 4045197311320
Gyártó száma 242.05-ND200-MS

Leírás

Kivitel:

  • Rendkívül nagy tartóerő a különleges fejlesztésű eljárásnak köszönhetően.
  • Stabil acél test Be-/ Kikapcsolóval a homlokoldalon.
  • 2 mm sárgaréz / 4 mm acél lamellák.
  • Neodímum mágneses rendszer.

Felhasználás:

  • Nehezen befogható munkadarabokhoz, pl. Ferrotic, kobalttartalmú keményfém.
  • Szikraforgácsoláshoz és köszörüléshez.

Figyelem:

Minden, a piacon kapható nullponti befogórendszerhez, GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, stb.) átalakító opcióként kapható. Megrendelésnél kérjük a megfelelő adatokat megadni.