Kivitel:
- A beállítandó nyomás (befogóerő) közvetlenül daN-ban leolvasható a manométer számlapjáról.
- A tányérrugó-köteggel megtámasztott forgócsúcs hosszú rugóúttal rendelkezik.
- Rövid, stabil kivitel hosszan vezetett tengellyel. Edzett és finoman köszörült forgócsúcs.
- Maximális pontosság a precíz gördülő-csapágyazás következtében.
- Speciális tömítéssel a szennyeződés és a hűtőfolyadék ellen, a tartós kenés miatt karbantartásmentes.
Csúcsszög 60°.
Leírás:
A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.
Felhasználás:
Mindenhol,
ahol a befogó nyomást bizonyos határok között kell tartani, hogy a munkadarab ne deformálódjon, de elegendő nyomással biztonságosan befogható legyen.
- Hidromechanikus homlokmenesztők ellencsúcsaként (327451 − 327541 sz.), mivel a menesztőket mindig be kell nyomni a munkadarabba.
- Olyan munkadaraboknál, amelyek a nagy forgácsolási hő következtében erősen tágulnak.
- Hosszú, karcsú munkadarabok befogására, a kihajlás megakadályozása érdekében.
- Nehéz munkadarabok befogására, amelyeknél a támasztó erőt ellenőrizni kell.