{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó négyszöghöz | 20 mm | |
Befogó | HSK-T 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
Befogási hossz L1 | 45 mm | |
B | 30 mm | |
Külső ⌀ D | 90 mm | |
Termék fajtája | Szerszámtartó |
Cikkszám | 318814 20 | |
EAN / GTIN | 2050001672650 | |
Gyártó száma | HA6.V20.R31.090 |