{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 160 mm | |
Hossz L | 78 mm | |
Szélesség B | 35 mm | |
Magasság H | 40 mm | |
Furattávolság a | 15 mm | |
Furattávolság b | 22 mm | |
Horonyszélesség D | 17 mm | |
Menet DIN 912 | M12 | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313450 160 | |
EAN / GTIN | 4019208193441 | |
Gyártó száma | 1028175 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 160
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
95,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
|
|
Furattávolság a | 15 mm | 12 mm |
Szélesség B | 35 mm | 36 mm |
Tokmány típus | 160 mm | 160 mm |
Menet DIN 912 | M12 | M12 |
Magasság H | 40 mm | 53 mm |
Hossz L | 78 mm | 67 mm |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |