Szerszámtartó axiális, 3-szoros, jobbos 20 mm

Cikkszám: 318814 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó négyszöghöz 20 mm
Befogó HSK-T 63
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 90 mm
Befogási hossz L1 45 mm
B 30 mm
Külső ⌀ D 90 mm
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318814 20
EAN / GTIN 2050001672650
Gyártó száma HA6.V20.R31.090

Leírás

Kivitel:

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
ISO késszárakba történő befogáshoz négyszög szárral.