Központosító készülék C III befogószárral, ⌀16 mm 0,005 mm

Cikkszám: 359610 0,005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Mérőóra leolvasása 0,005 mm
Hossz szár és tapintó nélkül 102 mm
Maximális szán ⌀ 116 mm
Maximális orsófordulatszám 50 min-1 - 100 min-1
Óra méréstartománya 2,5 mm
Tapintó nyomás 1 N
Termék fajtája Központisító készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 359610 0,005
EAN / GTIN 2050001890146
Gyártó száma 132918

Leírás

Kivitel:

A mérőóra a munkafolyamat alatt a kívánt helyzetben marad.
  • Fix, ⌀ 16 mm hengeres befogószárral.
  • Állítható szánnal a nagyobb munkatartomány érdekében.

Felhasználás:

  • Horizontálisan és vertikálisan használható.
  • Furatok, tengelyek, sík felületek, referencia élek és beszúrások központos beállítására a főorsóhoz képest.
  • Főorsók körfutás-vizsgálatára.

Pontosság:

0,005 mm központosítási, ill. munkapontosság.

Tartalom:

C III − 359660 sz. tapintóbetét, gömb ⌀ 5 mm (külső ⌀-höz is használható).

Opcionális tartozék:

Tapintóbetéteket lásd 359650359670 sz.

Figyelem:

Éltapintókat lásd 359000; 359070 sz. és a 3D éltapintókat lásd 359520; 359500 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek