Digitális mélységmérő tolómérő TWIN CAL IP 67 250 mm

Cikkszám: 418697 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 22,70 € /(db)
  • 19,25 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: USB csatlakozó; Digimatic interfész; TESA Link Connector TLC
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás 0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Interfész USB csatlakozó; Digimatic interfész; TESA Link Connector TLC
IP védettségi osztály IP 67
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Híd hossza 100 mm
Mérősín keresztmetszete 15×4 mm
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418697 250
EAN / GTIN 7630041106558
Gyártó száma 00530448

Leírás

Kivitel:

A nagyméretű 11 mm-es digitális kijelző, IP67 védett, „Soft touch“ ház, 12000 órás üzemidő, 10perc után készenléti állapot és 2 óra után automatikus kikapcsolás, TLC-TWIN interfész, 4 mm széles lépcsős mérőfelület.
360°-ban elforgatható ütközőlap teljes körű mérési feladatokhoz.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Univerzális mélységmérésekhez, furatokhoz, lépcsőkhöz, szélesség- és távolságmérésekhez.

Tartalom:

Inkluzív 081560 sz. CR2032 méretű elem.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498918 sz., jeladó 498921 sz. BT méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek