JLS3 Fém sarok munkalap 40x750 mm

Cikkszám: JLS3-PBAST
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Szélesség 750 mm
Mélység 750 mm
Vastagság 40 mm
Burkolat nemesacél
Burkolat vastagsága 1 mm
Felület hőálló
Alak sarok munkalap
Élvédővel igen
Kivitel Multiplex
Termék fajtája munkalap
Súly 9,7 kg
Teherbírás 100 kg
Anyag bükk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám JLS3-PBAST
EAN / GTIN 3662424109539
Gyártó száma JLS3-PBAST
L-szám L60130 106256
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Descripción:

  • Tapa de madera de haya multicapa con un grosor de 40 mm para una mayor resistencia y durabilidad.
  • Acabado con cubierta de acero inoxidable: con chapa de acero inoxidable 304L, 10/10 cepillado para una mayor resistencia a los golpes y al calor (el borde frontal también está cubierto de acero inoxidable, los laterales están acabados con mejillas metálicas pintadas).
  • Montaje fácil y rápido gracias a los insertos metálicos pretaladrados, que solo hay que colocar según la configuración elegida.

Característica:

  • Dimensiones totales: L750xH750xD40mm
  • Peso: 9,7kg
  • Carga admisible: 100kg