Becsavarozható zsugorbefogó adapter karcsú, Menet M × befogási ⌀ D1: M10X6

Cikkszám: 301397 M10X6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M × befogási ⌀ D1 Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
belső hűtés igen
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
A-méret kinyúlási hossz 55 mm
Külső ⌀ D 21 mm
⌀ D2 15 mm
Hosszabbító ⌀ D3 18,5 mm
Hossz L 37 mm
Menet M M10
Max. meghúzási nyomaték 40 Nm
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301397 M10X6
EAN / GTIN 4045197767325
Gyártó száma 301397 M10X6

Leírás

Kivitel:

Nagy hőállóságú acél, integrált szerszám hosszbeállítás, különösen karcsú kivitel, HSS-hez és HM-hez.

Felhasználás:

Rugalmasan használható a pontossággal és a kiegyensúlyozási fokkal szembeni maximális elvárások esetén, pl. hosszabbítókkal kombinálva.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz