Ágazati elsősegély doboz, Típus: 1

Cikkszám: 098531 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS02: Láng

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 1
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS02: Láng
Szabvány DIN 13157
Felhasználási tartomány Fémmegmunkálás
Termék fajtája Elsősegély doboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098531 1
EAN / GTIN 4250108800330
Gyártó száma 0360108

Leírás

Kivitel:

Elsősegély táska. A DIN 13157 szerint feltöltve, az egyes szakterületek igényeihez kapcsolódó további speciális tartalommal pornak és fröccsenő víznek ellenálló ABS kofferben, fali tartóval. Kiváló minőségű steril kötszerekkel, eltarthatóság 20 év.
Fémmegmunkálás, Air-Vita® Bi-Protect lélegeztető maszkkal, csuklómerevítő kötéssel, sebtisztító készlettel, repeszcsipesszel, hűtőspray-vel, nyomókötés csomaggal, aluderm® aluplast sebtapasszal, oculavNit® szem-bőr gyorsöblítővel, 4-es méretű hálóval és kézhez Replantat vészhelyzeti készlettel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz