Kesztyű pár HyFlex® 11-840, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094264 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    5,83 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    4,86 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 15G
  • Szabvány: EN 407
  • Vágásvédelmi kategória: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HyFlex®
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
EN 388 4131A
EN 407 X1XXXX
Hordozóanyag Nylon Spandex
Bevonat Nitrilhab
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Hossz 200 mm
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 7
Súly 11,6 g
Kötéstechnológia 15G
Szabvány EN 407
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Anyag Nitrilhab
Vágásvédelmi kategória A
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094264 7
EAN / GTIN 10076490475540
Gyártó száma 11-840/7

Leírás

Kivitel:

HyFlex® 11-840. Nagyon jó egyensúlyt biztosít a robusztus kopásállóság, jobb viselési kényelem és nagyobb mozgásszabadság között, ezáltal ideálisan alkalmas váltakozó munkavégzéshez. Szilikonmentes, így elkerülhető a fém alkatrészek felületének szennyezése szilikon részecskékkel. Különösen alkalmas kisebb és közepes méretű alkotóelemek beszereléséhez, általános munkavégzéshez.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "HyFlex®" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz