Kivitel:
Lábazat 2 kormányzott kerékkel és 2 fix kerékkel, ⌀ 100 mm, tömör gumi futófelülettel, nyom nélküli, szürke. A futómű 400 kg-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). 2K-Haptoprene® markolat az emelő és süllyesztő szerkezetnél.
Szín:
Antracit RAL 7016, porszórt bevonattal, nem konfigurálható.
Figyelem:
A futómű utólag nem szerelhető fel. A futóműves munkapadokhoz kötelezően egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező fiókok szükségesek. Rövidített nyitott házas munkapadokhoz nem alkalmas.