Öltözőszekrény hengerzárral

Cikkszám: 949014
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
49 darabszám azonnal szállítható
  • Ajtónyitás szöge: 225
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Leírás

Kivitel:

Lábak 2 mm vastag alumínium lemezből. Hátfalak szellőztetőrésekkel, ajtók törölközőtartóval és névtáblával. Az ajtózsanér néhány mozdulattal áthelyezhető jobbról bal oldalra.
Kiváló minőségű hengerzár a tolózárban.
Ruhaakasztó rúddal és részlegenként 3 akasztóval.

Szabvány:

DIN 4547

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

Opcionálisan lábazattal. Forduljon hozzánk!
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.