{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 6 mm - 8 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,004 mm | |
Mérődob ⌀ | 17 mm | |
Méret a | 2 mm | |
Standard mérésmélység | 57 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 157 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 106 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429000 6-8 | |
EAN / GTIN | 4946368517155 | |
Gyártó száma | 368-161 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Holtest furatmikrométer, Méréstartomány: 6-8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
408,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
341,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,001 mm | 0,001 mm |
Hibahatár | 0,004 mm | 0,004 mm |
Méréstartomány | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Mérődob osztás | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard mérésmélység | 57 mm | 54 mm |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer | 3 pontos furatmikrométer |