{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 40 mm - 50 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,006 mm | |
Mérődob ⌀ | 23 mm | |
Méret a | 3,4 mm | |
Standard mérésmélység | 98 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 248 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 140 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429000 40-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517728 | |
Gyártó száma | 368-769 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Holtest furatmikrométer 40-50 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
463,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
411,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Hibahatár | 0,006 | 0,006 |
Mérésmélység hosszabbítóval | 248 | 247 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méret a | 3,4 | 0,5 |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer | 3 pontos furatmikrométer |