{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 16 mm - 20 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,004 mm | |
Mérődob ⌀ | 23 mm | |
Méret a | 2,6 mm | |
Standard mérésmélység | 80 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 230 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 127 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429000 16-20 | |
EAN / GTIN | 4946368517681 | |
Gyártó száma | 368-765 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Holtest furatmikrométer 16-20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
382,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
308,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,005 | 0,005 |
Hibahatár | 0,004 | 0,006 |
Méréstartomány | 16 ;20 | 16 ;20 |
Mérésmélység hosszabbítóval | 230 | 230 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |