{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 250 mm | |
Hatszög befogási tartomány | 36 mm | |
Befogható tartomány csőnél | 1.1/2 coll | |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó |
Cikkszám | 706151 250 | |
EAN / GTIN | 4062406069650 | |
Gyártó száma | 706151 250 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Vízpumpafogó műanyag bevonattal, Teljes hossz: 250mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 473 darabszám azonnal szállítható
13,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 259 darabszám azonnal szállítható
21,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 546 darabszám azonnal szállítható
12,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | ||
Teljes hossz | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Szabvány | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ||
Alapanyag | Króm-vanádium acél | ||
Befogható tartomány csőnél | 1.1/2 coll | 1.1/2 coll | 1.1/2 coll |
Hatszög befogási tartomány | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó | Cső- és vízpumpafogó | Cső- és vízpumpafogó |