{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 180 mm | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2,2 mm | |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 1,8 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5746 | |
Pofa tulajdonságok | Belül recézett | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), süllyesztékben kovácsolt fogótest | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | fényes | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 703000 180 | |
EAN / GTIN | 4045197166005 | |
Gyártó száma | 703000 180 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Vanádium kombinált fogó, matt fényű, Teljes hossz: 180mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 391 darabszám azonnal szállítható
11,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
389 darabszám azonnal szállítható
25,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 677 darabszám azonnal szállítható
13,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 188 darabszám azonnal szállítható
17,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem | nem |
Teljes hossz | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Szabvány | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | hasonló, mint a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Felület | fényes | krómozott | matt fényű | matt fényű |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó |