Keretes fűrész élező reszelő, 3-as vágat (simító) lapos, kerek szélek, Szár nélküli hossz: 200mm

Cikkszám: 518550 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alak: F
  • Szabvány: DIN 7262

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak F
Keresztmetszet 20×4 mm
Szár nélküli hossz 200 mm
Szabvány DIN 7262
Termék fajtája Fűrészélező reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 518550 200
EAN / GTIN 4009215005479
Gyártó száma 12132000

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Speciális minőség, egyes vágatú és különösen acélból készült fafűrész-lapok élezéséhez. Ezek a fűrészélező reszelők nagy reszelési teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak. Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. Minden oldalon vágattal.
Lekerekített szélekkel.