{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | Szórópalack | |
Kivitel | Szórópalack | |
Tartalom | 0,5 l | |
Szín | Mixing white | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | < 0 °C | |
Öngyulladási hőmérséklet | 200 °C | |
Oldhatóság vízben | nem oldódik | |
Oxidáló tulajdonságok | nem | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -30 °C - 1 400 °C | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS02: Láng; GHS05 maró; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes | |
Termék fajtája | Kerámiapaszta / rézpaszta |
Cikkszám | 083069 500 | |
EAN / GTIN | 5412386058004 | |
Gyártó száma | 32351-AA |