{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus | |
Gyártó jelölése | C12RAD-202B | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Maximális nyomaték kemény | 12 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 800 min-1 | |
Szerszámbefogás | ⌀ 1,0 − 10 mm | |
Felépítés | Sarokfúró csavarozó | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 25 mm | |
Súly | 1,1 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Medium | |
Alkalmas anyagok | fa; Acél | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 070225 C12RAD | |
EAN / GTIN | 4002395001248 | |
Gyártó száma | 4933441215 |