Kesztyű pár HyFlex® 11-735, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094566 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    12,28 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    10,23 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kötéstechnológia: 10G
  • Vágásvédelmi kategória: C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HyFlex®
Tartalom 1
Kötéstechnológia 10G
EN 388 4X43C
Hordozóanyag INTERCEPT™
Bevonat PU
Anyag PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Univerzális
Festék szürke / fehér
Kesztyűméret 7
Súly 28 g
Hossz 224 mm
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Vágás elleni védőkesztyű
Vágásvédelmi kategória C
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094566 7
EAN / GTIN 10076490052970
Gyártó száma 11-735/7

Leírás

Kivitel:

HyFlex® 11-735. A kesztyű egyesíti a magas szintű vágás elleni védelmet a jó illeszkedéssel és a nagy rugalmassággal. A tenyérfelület szennyeződéssel szemben ellenálló és jó fogást biztosító poliuretán bevonattal rendezik, a kézfej jól szellőzik. Különösen alkalmas éles szélű alkatrészek beszereléséhez száraz és enyhén olajos munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz