Műhelykocsi teljesen kihúzható fiókokkal, 20×16G, Fiókok száma: 5

Cikkszám: 914540 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiókok száma Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 40
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Egyenkénti fiókkioldás: Egykezes
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 20×16G
Fiókok hasznos területe G-ben 20×16
Hengerzár Moduláris betét
Magasság 1 000 mm
Szélesség 800 mm
Mélység 500 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 16
Fiókok száma 5
Súly 68,2 kg
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914540 5
EAN / GTIN 4045197892188
Gyártó száma 914540 5

Leírás

Kivitel:

Műhelykocsi karcálló, csúszásgátló és különösen felületkímélő X-ABS felülettel. A felület egyszerűen kicserélhető más munkalapokra (pl. bambusz) vagy satuval szerelt bambusz munkalapra.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Tartalom:

Fiókrendezőkkel:
75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951510 sz. 75 méret,
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951510 sz. 125 méret.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Figyelem:

Az opcionális 914791 sz. értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz nincs integrálva a műhelykocsi központi zárába, külön hengerzárral záródik.
A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951510 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951560 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a 951741951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.
További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál.
Hozzávaló fiókrendezők:
Hasított szegélylemezek 951560 sz. 75 méret és 200 méret;
Elválasztó lapok 951510 sz. 75 méret és 200 méret;
Beilleszthető válaszfalak 951721951821 sz. 75 méret és 951741951821 sz. 200 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz