{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 3 mm | |
Befogó | SK 40 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 17 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 302251 3 | |
EAN / GTIN | 2050001689528 | |
Gyártó száma | 15.306.40.03.Z |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Zsugorbefogó, SK 40 rövid, Befogási ⌀ D1: 3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
188,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
176,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 10 mm | 10 mm |
Befogó | SK 40 rövid | SK 30 rövid |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Alak | ADB | ADB |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | HSC; HPC |