{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK2 | |
Ház ⌀ D | 28 mm | |
Hasznos hossz B | 23 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 24 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,003 mm | |
Munkadarab tömeghez | 200 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320700 2 | |
EAN / GTIN | 4045197313232 | |
Gyártó száma | 2WP |