{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK3 | |
Ház ⌀ D | 50 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Hasznos hossz B | 70 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 22 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 27,5 mm | |
Maximális fordulatszám | 6 300 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 400 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320675 3 | |
EAN / GTIN | 5907412202754 | |
Gyártó száma | 800006623 |