{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6830SJ | |
Furattávolság e | 25,7 mm | |
Furattávolság f | 22-31,8 mm | |
Furat ⌀ d | 6,5 mm | |
Befogási magasság H | 32 mm | |
Tartóerő P1 | 1 800 N | |
Tartóerő P2 | 2 500 N | |
Teljes magasság | 48,5 mm | |
Teljes hossz | 206 mm | |
Nyomócsavar | M8×45 mm | |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító |
Cikkszám | 376650 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008819 | |
Gyártó száma | 557427 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Horizontális gyorsszorító biztonsági reteszeléssel, Típus: 3
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
67,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
171 darabszám azonnal szállítható
26,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyomócsavar | M8×45 mm | M8X50 mm |
Furat ⌀ d | 6,5 mm | 6,6 mm |
Teljes magasság | 48,5 mm | 68,5 mm |
Teljes hossz | 206 mm | 190 mm |
Tartóerő P1 | 1 800 N | 1 650 N |
Furattávolság e | 25,7 mm | 26 mm |
Típus | 6830SJ | 376625 3 |