{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 24 | |
Tip | 10N | |
Nazivna snaga, odrolano | 2000 (16 A) W | |
Nazivni napon | 250 V | |
Duljina | 325 mm | |
širina | 185 mm | |
Visina | 275 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Razred kabla | H07RN-F | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Materijal kabla | Neopren-guma | |
Duljina kabela | 10 m | |
Materijal kućišta | Plastika | |
Vrsta utikača, ulaz | F | |
Vrsta proizvoda | Kolut za namatanje kabla |
Broj artikla | 081194 10N | |
EAN / GTIN | 4003644016969 | |
Broj proizvođača | KBZ10NT |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kolut za namatanje, tip: 10N
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
415,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.017 dijelovi na zalihi
|
|
širina | 185 mm | 192 mm | 175 mm |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | Mrežni pogon | Mrežni pogon |
IP-klasa zaštite | IP 24 | IP 44 | IP 24 |
Struktura kabla | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 |
Razred kabla | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F |
Nazivni napon | 250 V | 250 V | 230 V |
Vrsta proizvoda | Kolut za namatanje kabla | Kolut za namatanje kabla | Zidni koloturnik s kablom |