Valjkasti magnet s toleriranim dimenzijama, Neodimij, ⌀: 6mm

Artikl br.: 085929 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
367 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 10 N
6 mm
Visina 20 mm
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane 10 mm
Materijal jezgre magneta Neodimij
Materijal površine Nikal
maksimalna postojanost na temperaturi 80 °C
Vrsta proizvoda Valjkasti magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085929 6
EAN / GTIN 2050001735775
Broj proizvođača E750

Opis

Izvedba:

  • Zaštićeni valjkasti magnet s 3 do 6-struko većom magnetskom silom od magneta od tvrdog ferita.
  • Tolerancija dosjeda na vanjski ⌀h6.
  • Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
  • Jezgra magneta do neodimija.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu