{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 70 N | |
⌀ | 13 mm | |
Visina | 20 mm | |
maksimalna dimenzija upusta stražnje strane | 6 mm | |
Materijal jezgre magneta | Neodimij | |
Materijal površine | Nikal | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 80 °C | |
Vrsta proizvoda | Valjkasti magnet |
Broj artikla | 085929 13 | |
EAN / GTIN | 2050001737601 | |
Broj proizvođača | E753 |