Rola filca za upijanje, 0,8×40 m, Područje primjene: OIL

Artikl br.: 084378 OIL
(7,32 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje primjene Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja plava
maskimalan volumen upijanja 162 l
Područje primjene OIL
Obujam isporuke kom./karton 1
Vrsta proizvoda Vezivni flis

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084378 OIL
EAN / GTIN 2050001710642
Broj proizvođača BR211

Opis

Izvedba:

Filc za upijanje ulja i kemikalija s izvanrednim kapacitetom upijanja (do 20 puta vlastite težine), time nastaju vrlo niski troškovi odlaganja uz smanjen otpad. Filc za upijanje izrađen je od 100 % polipropilena i prikladan je za gotovo sve kemikalije. Značajno poboljšanje sigurnosti i čistoće u pogonu, nema niti tekućina niti granulata na tlu. Sustav boja za raspoznavanje krpa prema području primjene.
Artikli veličine OIL upijaju samo ulja (npr. odvajanje ulja od vode ili primjena u vanjskom području). Artikli veličine UNI upijaju sve tekućine (npr. ulje, voda, kemikalije).
Namotani proizvod, poprečno perforiran svakih 50 cm.
Krpe i role s nepoderivom, ojačanom i dvoslojnom strukturom za primjenu u vrlo teškim uvjetima. Prikladno i za primjenu na tlu. Ne pušta mucice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu