Precizne brusne ploče za unutarnje brušenje P×D×V (mm), 32×32×10

Artikl br.: 595034
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
236 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Unutarnji rub
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Unutarnji rub
Sredstvo za brušenje Vrhunski specijalni korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija 97A802I5V112 Steel universal
Oblik 5
⌀ ploče D 32 mm
Širina ploče T 32 mm
⌀ prihvata H 10 mm
⌀ udubine P 18 mm
Dubina udubine F 1 16 mm
Vrsta proizvoda Iznutra obla brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 595034
EAN / GTIN 9003176647421
Broj proizvođača 664742

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovite keramički vezane brusne ploče za obradu unutarnjih cilindričnih površina od specijalnog korunda u keramičkom vezanju.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiva u postupku brušenja unutarnjih cilindričnih površina, npr. za brušenje prolaznih rupa, provrta za svornjake.

Specifikacija:

97A802I5V112 čelik, univerzalan

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu