Pretinac za odlaganje 200 mm

Artikl br.: 979250 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 30 mm
širina 200 mm
Dubina 115 mm
Izvedba police s povišenim rubom
Vrsta proizvoda Polica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 979250 200
EAN / GTIN 4045197889225

Opis

Izvedba:

Aluminijski pretinac za odlaganje. Može se položiti na perforiranu stijenku vodoravno i pod kutom od 45°.

Opseg isporuke:

Uključuje 2 osnovne ploče br. 955820 vel. 2.