Asortiman spremnika za sitne dijelove za 1 ladicu B26/1-3

Artikl br.: 960183 B26/1-3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina x dubina u E 27×27E
Visina spremnika 26 mm
prikladno za visine fronta ladica 50 i više mm
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960183 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197887658

Opis

Izvedba:

Spremnik za sitne dijelove od polistirena.
Za etiketiranje mogu se postaviti držači za etikete (br. 960665), tj. nosač za barkod (br. 960660).

Upotreba:

Za skladištenje vijaka, matica, podloški itd.

Odgovara:

Ladice veličine 27×27 E. Asortiman potpuno ispunjava jednu ladicu s korisnom površinom od 459×459 mm.

Sadržaj:

Spremnik br. 960650: 12 kom. vel. 26/1; 6 kom. vel. 26/2; 3 kom. vel. 26/3