{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Vario osnovni držač visina | 67 mm | |
| Vario osnovni držač širina | 67 mm | |
| Vario osnovni držač dubina | 35 mm | |
| Visina ploče za držanje razmaka | 50 mm | |
| Širina ploče za držanje razmaka | 62 mm | |
| Duljina ploče za držanje razmaka | 10 mm | |
| Vrsta proizvoda | Osnovna ploča |
| Broj artikla | 955835 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406198022 | |
| Broj proizvođača | 955835 1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |