UNI Panel L

Réf.: 955440 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Série Panel
Hauteur 2 165 mm
Largeur 610 mm
Profondeur 440 mm
Charge admissible 30 kg
Poids 45 kg
Type de produit Présentoir pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955440 L
EAN / GTIN 4062406583309

Description

Exécution:

Colonne étroite en tôle d’acier, double paroi avec panneau perforé des deux côtés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. La plaque de base robuste de couleur anthracite permet une installation et un déplacement aisés.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.

Remarque(s):

Panneaux d’identification, voir 955443955444. Pictogrammes adaptés (différentes applications) pour panneaux d’identification, voir code art. 955474.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires