Garnitura nasadnih ključeva 3/8 cola 24

Artikl br.: 953710 24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×10
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×10
Izlazni Četverokut 3/8 col
širina 200 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 8
Dubina u G 10
Broj alata 24
Težina 1,384 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 953710 24
EAN / GTIN 4062406157159

Opis

Izvedba:

Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne upija tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

Nova GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica 20 G × 16 G, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).
Pjene veličine 10 G × 8 G prikladne su za shadowboards br. 923210 vel. 250 (2 pjene po shadowboardu).

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953710: 1 kom.
HOLEX 6-kutni nastavak br. 637220 vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 kom.
6-kutni nastavak za odvijač HOLEX br. 637620 vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 kom.
HOLEX račna, prespojiva, br. 635090 vel. 3/8: 1 kom.
HOLEX produžetak br. 635420 vel. 75; 125: po 1 kom.
T ručica HOLEX br. 635720 vel. 200: 1 kom.
Kardanski zglob HOLEX br. 636220 vel. 3/8: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi