Kardanski zglob, 3/8 cola, tip: 3/8

Artikl br.: 636229 3/8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3.773 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/8 col
ukupna duljina 52 mm
s QuickRelease-om Ne
Vrsta proizvoda po jedan 6-kutni nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 636229 3/8
EAN / GTIN 4062406064426
Broj proizvođača 636229 3/8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji četverokuti prema DIN 3120.

Standard:

DIN 3123-C 10

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna upotreba.