Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola, broj alata: 20

Artikl br.: 953704 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Postavite cijenu 20 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×10
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×10
Izlazni Četverokut 1/4 col
širina 200 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 8
Dubina u G 10
Broj alata 20
Težina 0,581 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 953704 20
EAN / GTIN 4062406157104
Broj proizvođača 953704 20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

Nova GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica 20 G × 16 G, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).
Pjene veličine 10 G × 8 G prikladne su za shadowboards br. 923210 vel. 250 (2 pjene po shadowboardu).

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953704: 1 kom.
HOLEX 6-kutni nastavak br. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 kom.
6-kutni nastavak za odvijač HOLEX br. 631720 vel. 3; 4; 5; 6: po 1 kom.
HOLEX račna, prespojiva, br. 632090 vel. 1/4: 1 kom.
HOLEX produžetak br. 632420 vel. 150: 1 kom.
HOLEX odvijač za nasadni alat br. 632840 vel. 150: 1 kom.
T ručica HOLEX br. 633029 vel. 116: 1 kom.