6-kutni nastavci 1/4 cola, širina ključa: 3,5mm

Artikl br.: 631020 3,5
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
1.274 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 3,5 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 6,2 mm
Duljina 25 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 631020 3,5
EAN / GTIN 4045197597991
Broj proizvođača 631020 3,5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 3124-S

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Napomena:

GARANT i HOLEX 6-kutni nastavci za nasadne ključeve dostupni su i u veličinama u colima (GARANT: br. 631032; HOLEX: br. 631022).