Produžetak, 1/4 cola, ukupna duljina: 50mm

Artikl br.: 632420 50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2.562 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 50 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 632420 50
EAN / GTIN 4045197236524
Broj proizvođača 632420 50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalne vanjske četverokutnike prema DIN 3120 A 6.3 sa opružnom kuglicom, unutarnji četverokutnici prema DIN 3120.

Standard:

DIN 3123-B 6,3

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.