ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Workstation mLevel s tamno sivom Eluplan površinom, duljina: 1500mm

Artikl br.: 920001 1500

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Podešavanje visine radnog mjesta: 750-1000
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 250
  • Izvedba podešavanja visine: mehanički
  • Debljina pločica: 40

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Podešavanje visine radnog mjesta 750-1000 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 250 kg
Izvedba podešavanja visine mehanički
Debljina pločica 40 mm
Izjednačavanje po visini 25 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija Radna stanica
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do 750 mm - 1.000 mm
širina 1.500 mm
Dubina 800 mm
Radna ploča duljina 1.500 mm
Radna ploča dubina 700 mm
Radna ploča debljina 40 mm
Princip podešavanja visine kompletna konstrukcija
Kontinuirano podešavanja po visini Ne
Materijal radne ploče ST drvena jezgra s prevlakom od eluplan plastike
Obloga radne ploče Eluplan (plastika), (linoleum obloga)
Debljina obloge 2 mm
Površina radne ploče Antistatička obloga otporna na trenje, srednje čvrstoće, nije svjetlosno postojana
Boja površine radne ploče tamno sivo
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja Ne
Težina 70 kg
Vrsta proizvoda Radni stol

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 920001 1500
Broj proizvođača 920001 1500
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Radna stanica mLevel, radni prostor koji se prilagođava Vašim potrebama. Klasično namještanje visine u razmaku od 25 mm putem nogu s vijcima za učvršćivanje, namještanje cijelog radnog prostora. Namještanje točne visine unutrašnje strane stola prema potrebi.

Lakiranje:

Nožni dio mišje sive boje RAL 7005, ne postoji mogućnost konfiguracije.
Podizni stup eloksirani aluminij, ne postoji mogućnost konfiguracije.
Bočne stijenke i stražnja stijenka svijetlo sive boje RAL 7035 prevučeno prahom, mogućnost konfiguracije.