Ladica 80 mm

Artikl br.: 914770 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 25
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 25 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Serija ToolTruck
Korisna visina 80 mm
Korisna širina 305 mm
Korisna dubina 385 mm
Prednja visina ladica 80 mm
Nosivost 25 kg
Područje primjene Radionička kolica
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914770 80
EAN / GTIN 4045197893802

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, srebrno praškasto lakirano, za vješanje u radionička kolica na kotačićima.
Maksimalno stane 8 polica u jedan ormar.

Odgovara:

Radionička kolica na kotačićima br. 914560, 914564, 914568.