Mechanische moerensplijter, Voor moeren: M6-M12

Artikelnummer: 884850 M6-M12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor moeren Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 55
voor moeren M6-M12
Beitelbreedte 12 mm
Totale lengte zonder drukspindel 80 mm
Spanwijdte 10 mm - 18 mm
Producttype Moerensplijter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 884850 M6-M12
EAN/GTIN 4021176020063
Nummer fabrikant 55-1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische moerensplijter voor het splijten van vastzittende of te ver aangedraaide moeren (tot hardheidsklasse 6) zonder beschadiging van de bouten. Makkelijk uitdraaien van de beitel (met geharde snijkant), blijft niet hangen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan