Ubodno dlijeto s drvenom drškom 8 mm

Artikl br.: 794800 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina noža 8 mm
ukupna duljina 220 mm
Materijal drške Drvo
Vrsta proizvoda Ubodno dlijeto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 794800 8
EAN / GTIN 4250098600064
Broj proizvođača 1000.8

Opis

Izvedba:

Dugački oblik sa širokom oštricom; kovan; sjajno brušen. Svako dlijeto je testirano na tvrdoću i svojstva rezanja.

Materijal:

Specijalni čelik najviše kvalitete.
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
    širina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu