Električarsko dlijeto 250 mm

Artikl br.: 743000 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
481 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Širina noža 12 mm
⌀ drške 10 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik kaljen na zraku
Površina lakirano
Težina 190 g
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 743000 250
EAN / GTIN 4049002001611
Broj proizvođača R361 252 1

Opis

Izvedba:

Od poboljšanog čelika osmerokutnog poprečnog presjeka (tanka izvedba). Rezna oštrica prokaljena moguće višekratno oštrenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glave sprječavaju rascjepavanje dlijeta.

Standard:

Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij čelik kaljen na zraku, površina lakirana.